| |
|
| Artikel-Nr.: C1131-BX470-D Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: BX470-D EAN/GTIN: 0884851041203 |
| |
|
| | |
| Pentel hat den Izee-Kugelschreiber nach den Bedürfnissen der Hauptzielgruppe der 18-24-jährigen entwickelt: dezentes Branding, praktisch, farbenfroh und mit leichtem Schreiben, denn farbige Schreibgeräte strukturieren Gedanken im Schulalltag und sind tägliche Begleiter. Kugelschreiber in 8 kräftig strahlenden, brillanten Farben in einem matten, leichtgewichtigen Gehäuse. Metallclip mit feinem Pentel-Monogramm. Griffzone mit attraktiver Wabenstruktur. MIt Viscosity Tinte für ein extra sanftes Schreibgefühl. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber iZee | Strichstärke: | 0,5 mm | Schreibfarbe: | Grün | Ausführung der Spitze: | Metallspitze | Bezeichnung des Schreibmediums: | Kugelschreiberpaste | Nachfüllbar: | BXSE1002-D2 | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | entspricht Schreibfarbe | Ausführung der Griffzone: | strukturierte Oberfläche | Umweltfreundliche Eigenschaften: | Nachfüllbar | Clip vorhanden: | ja, Metallclip |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, druck-kugelschreiber grün, druck kugelschreiber, druckkugelschreiber 0,5mm, Druck-Kugelschreiber; Druck-Kuli; Druckkuli; Kugelschreiber; Drehkugelschreiber; Druckkugelschreiber; Einwegkugelschreiber; Einweg-Kugelschreiber; Kuli; Schreibgerät (Kugelschreiber) |
| | |
| |