| |
|
| Artikel-Nr.: C1131-BL77-4COL3 Herst.-Nr.: BL77-4COL3 EAN/GTIN: 4016284345665 |
| |
|
| | |
| Mit original EnerGel-Tinte in brillanten Farben mit konturenscharfem Strich. Schreibt wunderbar weich, trocknet schnell und schmiert nicht auf dem Papier. Auch für Linkshänder geeignet. Dank verschiedener Modelle werden EnerGel Gel-Tintenroller von Jung und Alt gleichermaßen geschätzt. Nachfüllbar mit LR7. Mit recycelten Materialien gefertigt. Set mit 4 Schreibfarben: Schreibfarbe/Farbcode: Koralle/P3, Lila/V3, Grau/N, Türkis/S3 Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | EnerGel Liquid Gel-Tintenroller | Strichstärke: | 1,35 mm | Schreibfarbe: | 5 Schreibfarben | Ausführung der Spitze: | Metallspitze | Bezeichnung des Schreibmediums: | Original Pentel EnerGel-Tinte, schnell trocknend, weich schreibend, für Linkshänder geeignet | Nachfüllbar: | LR8 | Material des Schaftes: | Kunststoff mit Recyclinganteilen | Farbe des Schaftes: | Silberfarben/Schreibfarbe | Ausführung der Griffzone: | rutschfest gummiert | Umweltfreundliche Eigenschaften: | Nachfüllbar. Pentel Recycology Produkt: gefertigt mit 54% recycelten Materialien (bezogen auf das Gesamtgewicht ohne Verbrauchsmaterialien.) | Clip vorhanden: | ja | Material des Clips: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |