Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Liquid Gel-Tintenroller EnerGel BL57, 0,35mm, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1131-BL57-CO
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     BL57-CO
EAN/GTIN:
     0072512197646
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Mit original EnerGel-Tinte in brillanten Farben mit konturenscharfem Strich. Schreibt wunderbar weich, trocknet schnell und schmiert nicht auf dem Papier. Auch für Linkshänder geeignet. Dank verschiedener Modelle werden EnerGel Gel-Tintenroller von Jung und Alt gleichermaßen geschätzt. Nachfüllbar mit LR7. Mit recycelten Materialien gefertigt.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
EnerGel Liquid Gel-Tintenroller
Strichstärke:
0,35 mm
Schreibfarbe:
Blau
Ausführung der Spitze:
Metallspitze
Bezeichnung des Schreibmediums:
Original Pentel EnerGel-Tinte, schnell trocknend, weich schreibend, für Linkshänder geeignet
Nachfüllbar:
LR7-CX
Material des Schaftes:
Kunststoff mit Recyclinganteilen
Farbe des Schaftes:
Silberfarben/Blau
Ausführung der Griffzone:
rutschfest gummiert
Umweltfreundliche Eigenschaften:
Nachfüllbar. Pentel Recycology Produkt: gefertigt mit 50% recycelten Materialien (bezogen auf das Gesamtgewicht ohne Verbrauchsmaterialien.)
Clip vorhanden:
ja
Material des Clips:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, gel kugelschreiber, Liquid-Gel-Tintenroller; Gel-Schreiber; Gel-Stift;Gel-Roller; Liquid-Gelkugelschreiber; Liquid-Gelroller; Liquid-Rollerball; Schreibgerät (Liquid-Gelschreiber); Schreibgerät (Gelschreiber); Gelkugelschreiber
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.