Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Liquid Gel-Tintenroller EnerGel BL27, 0,35mm, Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     C1131-BL27-VX
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     BL27-VX
EAN/GTIN:
     0072512235522
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Mit original EnerGel-Tinte in brillanten Farben mit konturenscharfem Strich. Schreibt wunderbar weich, trocknet schnell und schmiert nicht auf dem Papier. Auch für Linkshänder geeignet. Dank verschiedener Modelle werden EnerGel Gel-Tintenroller von Jung und Alt gleichermaßen geschätzt. Mit recycelten Materialien gefertigt.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
EnerGel Liquid Gel-Tintenroller
Strichstärke:
0,35 mm
Schreibfarbe:
Violett
Ausführung der Spitze:
Metallspitze
Bezeichnung des Schreibmediums:
Original Pentel EnerGel-Tinte, schnell trocknend, weich schreibend, für Linkshänder geeignet
Nachfüllbar:
nein
Material des Schaftes:
Kunststoff mit Recyclinganteilen
Farbe des Schaftes:
Silberfarben/Violett
Ausführung der Griffzone:
rutschfest gummiert
Umweltfreundliche Eigenschaften:
Pentel Recycology Produkt: gefertigt mit 71% recycelten Materialien (bezogen auf das Gesamtgewicht ohne Verbrauchsmaterialien.)
Clip vorhanden:
ja
Material des Clips:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, pentel gelroller lila, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber pentel, Liquid-Gel-Tintenroller; Gel-Schreiber; Gel-Stift;Gel-Roller; Liquid-Gelkugelschreiber; Liquid-Gelroller; Liquid-Rollerball; Schreibgerät (Liquid-Gelschreiber); Schreibgerät (Gelschreiber); Gelkugelschreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.