| |
|
| Artikel-Nr.: C1131-BL2007A-BOX Herst.-Nr.: BL2007A-BOX EAN/GTIN: 4016284338957 |
| |
|
| | |
| Mit original EnerGel-Tinte in brillanten Farben mit konturenscharfem Strich. Schreibt wunderbar weich, trocknet schnell und schmiert nicht auf dem Papier. Auch für Linkshänder geeignet. Dank verschiedener Modelle werden EnerGel Gel-Tintenroller von Jung und Alt gleichermaßen geschätzt. EnerGel High-Class – in elegantem Design. In hochwertig gefertigtem Metallgehäuse (lackierte Kupferlegierung). Die Schreibmine ist herausdrehbar mit einer besonderen Mechanik – hier genügt ein leichtes Drehen, damit die Mine selbstständig komplett eingezogen wird. Nachfüllbar mit LR7. In Geschenkbox. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | EnerGel HighClass Liquid Gel-Tintenroller | Strichstärke: | 0,35 mm | Schreibfarbe: | Schwarz | Ausführung der Spitze: | Metallspitze | Bezeichnung des Schreibmediums: | Original Pentel EnerGel-Tinte, schnell trocknend, weich schreibend, für Linkshänder geeignet | Nachfüllbar: | LR7-AX | Material des Schaftes: | Metall | Farbe des Schaftes: | Schwarz | Umweltfreundliche Eigenschaften: | Nachfüllbar | Besonderheit: | in Geschenkbox | Clip vorhanden: | ja | Material des Clips: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Geschenk-Box, Geschenk-Schachtel, Geschenkbox, Geschenkschachtel, gelschreiber pentel schwarz 0,35 mm, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber pentel, Liquid-Gel-Tintenroller; Gel-Schreiber; Gel-Stift;Gel-Roller; Liquid-Gelkugelschreiber; Liquid-Gelroller; Liquid-Rollerball; Schreibgerät (Liquid-Gelschreiber); Schreibgerät (Gelschreiber); Gelkugelschreiber |
| | |
| |