| |
|
| Artikel-Nr.: C1131-BL117W-A Herst.-Nr.: BL117W-A EAN/GTIN: 0884851011367 |
| |
|
| | |
| Mit original EnerGel-Tinte in brillanten Farben mit konturenscharfem Strich. Schreibt wunderbar weich, trocknet schnell und schmiert nicht auf dem Papier. Auch für Linkshänder geeignet. Dank verschiedener Modelle werden EnerGel Gel-Tintenroller von Jung und Alt gleichermaßen geschätzt. Nachfüllbar mit LR7. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | EnerGel Tradio Liquid Gel-Tintenroller | Strichstärke: | 0,35 mm | Schreibfarbe: | Schwarz | Ausführung der Spitze: | Metallspitze | Bezeichnung des Schreibmediums: | Original Pentel EnerGel-Tinte, schnell trocknend, weich schreibend, für Linkshänder geeignet | Nachfüllbar: | LR7-AX | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | Weiß | Ausführung der Griffzone: | strukturierte Oberfläche | Umweltfreundliche Eigenschaften: | Nachfüllbar | Clip vorhanden: | ja | Material des Clips: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |