| |
|
| Artikel-Nr.: C1131-BL110-CX Herst.-Nr.: BL110-CX EAN/GTIN: 0884851008862 |
| |
|
| | |
| Mit original EnerGel-Tinte in brillanten Farben mit konturenscharfem Strich. Schreibt wunderbar weich, trocknet schnell und schmiert nicht auf dem Papier. Auch für Linkshänder geeignet. Dank verschiedener Modelle werden EnerGel Gel-Tintenroller von Jung und Alt gleichermaßen geschätzt. Nachfüllbar mit LR10. Mit recycelten Materialien gefertigt. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | EnerGelX Liquid Gel-Tintenroller | Strichstärke: | 0,5 mm | Schreibfarbe: | Blau | Ausführung der Spitze: | Metallspitze | Bezeichnung des Schreibmediums: | Original Pentel EnerGel-Tinte, schnell trocknend, weich schreibend, für Linkshänder geeignet | Nachfüllbar: | LR10-CX | Material des Schaftes: | Kunststoff mit Recyclinganteilen | Farbe des Schaftes: | entspricht Schreibfarbe | Ausführung der Griffzone: | rutschfest gummiert | Umweltfreundliche Eigenschaften: | Nachfüllbar. Pentel Recycology Produkt: gefertigt mit 84% recycelten Materialien (bezogen auf das Gesamtgewicht ohne Verbrauchsmaterialien.) | Clip vorhanden: | ja | Material des Clips: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, gel-roller pentel 0,5mm, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber pentel, Liquid-Gel-Tintenroller; Gel-Schreiber; Gel-Stift;Gel-Roller; Liquid-Gelkugelschreiber; Liquid-Gelroller; Liquid-Rollerball; Schreibgerät (Liquid-Gelschreiber); Schreibgerät (Gelschreiber); Gelkugelschreiber |
| | |
| |