Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Liquid Gel-Tintenroller EnerGelX BL107, nachfüllbar, 0,35mm, Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Gruppenbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1131-BL107-EX
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     BL107-EX
EAN/GTIN:
     0884851037572
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Mit original EnerGel-Tinte in brillanten Farben mit konturenscharfem Strich. Schreibt wunderbar weich, trocknet schnell und schmiert nicht auf dem Papier. Auch für Linkshänder geeignet. Dank verschiedener Modelle werden EnerGel Gel-Tintenroller von Jung und Alt gleichermaßen geschätzt. Nachfüllbar mit LR7. Mit recycelten Materialien gefertigt.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
EnerGelX Liquid Gel-Tintenroller
Strichstärke:
0,35 mm
Schreibfarbe:
Braun
Ausführung der Spitze:
Metallspitze
Bezeichnung des Schreibmediums:
Original Pentel EnerGel-Tinte, schnell trocknend, weich schreibend, für Linkshänder geeignet
Nachfüllbar:
LR7-EX
Material des Schaftes:
Kunststoff mit Recyclinganteilen
Farbe des Schaftes:
entspricht Schreibfarbe
Ausführung der Griffzone:
rutschfest gummiert
Umweltfreundliche Eigenschaften:
Nachfüllbar. Pentel Recycology Produkt: gefertigt mit 84% recycelten Materialien (bezogen auf das Gesamtgewicht ohne Verbrauchsmaterialien.)
Clip vorhanden:
ja
Material des Clips:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, pentel gelroller 0,35mm, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber pentel, Liquid-Gel-Tintenroller; Gel-Schreiber; Gel-Stift;Gel-Roller; Liquid-Gelkugelschreiber; Liquid-Gelroller; Liquid-Rollerball; Schreibgerät (Liquid-Gelschreiber); Schreibgerät (Gelschreiber); Gelkugelschreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.