Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Metallic Gel-Tintenroller Slicci BG208, 0,4mm, Metallic-Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     C1131-BG208MBX
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     BG208MBX
EAN/GTIN:
     0884851000637
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Die glänzenden Metallicfarben kommen wunderbar zur Geltung auf farbigen oder dunklen Papieren. Die deckenden Farben in mittlerer Strichstärke sind ideal für die kreative Anwendung sowie zur Gestaltung von Grußkarten, Do-it-yourself-Kalendern sowie für Akzente in Handlettering, Bullet Journaling und vielem mehr. Mit Nadelspitze – auch für präzises Führen an Lineal und Schablone geeignet. In 6 Metallicfarben sowie in gold und silber. Nicht nachfüllbar
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Slicci Metallic Gel-Tintenroller
Strichstärke:
0,4 mm
Schreibfarbe:
Metallic-Rot
Ausführung der Spitze:
Metall-Nadelspitze
Bezeichnung des Schreibmediums:
Gel-Tinte mit Metalliceffekt, pigmentiert
Nachfüllbar:
nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
entspricht Schreibfarbe
Ausführung der Griffzone:
strukturierte Oberfläche
Clip vorhanden:
ja
Material des Clips:
Kunststoff
geeignet für Schablonen:
ja
Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, gelkugelschreiber rot pentel, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber pentel, Gel-Kugelschreiber; Gel-Roller; Gel-Rollerball; Gel-Schreiber; Gel-Stift; Gelkugelschreiber; Gelroller; Gelschreiber; Schreibgerät (Gelschreiber); Rollerball (Gel)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,1725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,19004*
€ 44,25615
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,38004*
€ 43,29225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,03004*
€ 41,68575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,66*
€ 40,0554
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,04*
€ 38,1276
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,89*
€ 37,9491
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,07*
€ 31,0233
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.