Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lupenleuchte MAULsource, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C113-8265802
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8265802
EAN/GTIN:
     4002390066464
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Lupen-Leuchte
  • Stufenlos dimmbar
  • Große Linse, 126 cm²
  • Extrem sparsam: Moderne LED-Technik
  • Schattenfrei: Ringförmig angeordnete LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung
  • 3 Dioptrien-Linse (Vergrößerung um 75%), Ø 5" (12,7 cm)
  • Robust: Parallelogramm-Metallarm, elegant verkleidet
  • Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL
  • Ideal für präzise Arbeiten in Laboren, Werkstätten, technischen Büros, Arztpraxen. Oder im Privatbereich für Briefmarkensammler, Feinmechaniker oder als Leselupe
  • 2fach-Nutzen: Lupe und funktionelle Arbeitsplatzleuchte
  • Geschützt: Inklusive Schutzklappe, die Sonneneinstrahlung und Verstauben verhindert
  • Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
  • Robuster Metallarm
  • Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf
  • Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät möglich
  • Verpackung recycelbar
  • Beleuchtungsstärke Leuchte:2.140 Lux bei 35 cm Abstand
  • Farbtemperatur (je Lichtquelle):6.500 Kelvin (tageslichtweiß)
  • Anzahl Lichtquellen:1
  • Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle):E (Spektrum A bis G)
  • Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle):8 kWh/1000 h
  • Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle):20.000 h
  • Nutzlichtstrom (je Lichtquelle):1.070 Lumen
  • Fuß:Klemmfuß
  • Material:Kopf: Kunststoff - Arm: Metall - Klemmfuß: Metall, Kunststoff
  • Maße:Höhe: 50,5 cm - Kopf: 20 x 25.5 cm - Arm: Länge unten 39 cm, Länge oben 44 cm - Fuß: Klemmweite: 1 - 6.3 cm
  • Bewegung:Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar, Drehbar
  • Position Schalter:Leuchtenkopf
Weitere Informationen:
Länge:
83 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
50,5 cm
Farbe:
weiß
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 128,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,66*
€ 153,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,67*
€ 151,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,31*
€ 145,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,61*
€ 141,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.