Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialleuchte LED-Lupenleuchte MAULviso Standfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt den Leuchtenkopf von unten
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-8263502
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8263502
EAN/GTIN:
     4002390061704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtlupe
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Spezialleuchte LED-Lupenleuchte MAULviso Standfuß.
Weitere Informationen:
Höhe:
48,2
Werkstoff:
Kunststoff, Metall
Sockelausführung:
Anschlussklemmen
Lichtfarbe:
je Lichtquelle 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
Zertifikat/Zulassung:
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: E (Spektrum A bis G)
Herstellerprodukttyp:
MAULviso
Herstellerproduktbezeichnung:
LED-Lupenleuchte
Farbe des Gehäuses:
weiß
max. zulässige Leistung:
8
Art des Leuchtmittels:
LED Platine
Schutzklasse:
II
Herstellerproduktbeschreibung:
Lupe und funktionelle Arbeitsplatzleuchte. Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf. Stabiler Standfuß. 3 Dioptrien-Linse (1,75-fache Vergrößerung), Ø 5" (12,7 cm), Linsenfläche 144 cm². 2120 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand. Anzahl Lichtquellen: 1. Gew. Enerieverbrauch je Lichtquelle: 8 kWh/1000 h. Lebensdauer (L70B50) je Lichtquelle: 50.000 h. Nutzlichtstrom je Lichtquelle 935 Lumen
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,81*
€ 142,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,26*
€ 140,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,05*
€ 126,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,94*
€ 122,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.