Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lupenleuchte MAULiris, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C113-8261290
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8261290
EAN/GTIN:
     4002390078351
Suchbegriffe:
Leuchtlupe
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
  • Stufenlos dimmbar
  • Praktisch: Mit Ablage im Fuß für kleine Utensilien, z. B. maulys
  • Extrem sparsam: Moderne LED-Technik, hohe Energieeffizienz
  • Gleichmäßige Ausleuchtung durch ringförmig angeordnete LEDs
  • 3 Dioptrien-Linse (Vergrößerung um 75%), Ø 4" (10 cm) und zusätzlich eingebetteter 12 Dioptrien Echtglas-Linse (Vergrößerung um 300%), Ø 1" (2,5 cm), Linsenfläche 78,5 cm²
  • Ideal für Feinarbeit in Laboren, Werkstätten, technischen Büros, Arztpraxen. Oder im Privatbereich für Briefmarkensammler, Feinmechaniker oder als Leselupe
  • Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL
  • Kompakte Form: Platzsparend und handlich
  • 2fach-Nutzen: Lupe und funktionelle Arbeitsplatzleuchte
  • Geschützt: Inklusive Schutzklappe, die Sonneneinstrahlung und Verstauben verhindert
  • Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
  • Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf
  • Stabiler Standfuß mit Ablage
  • Schalter am Leuchtenfuß für bequemes Dimmen, An- und Ausschalten
  • Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät möglich
  • Verpackung recycelbar
  • Beleuchtungsstärke Leuchte:2.160 Lux bei 34 cm Abstand
  • Farbtemperatur (je Lichtquelle):6.500 Kelvin (tageslichtweiß)
  • Anzahl Lichtquellen:1
  • Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle):G (Spektrum A bis G)
  • Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle):6 kWh/1000 h
  • Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle):20.000 h
  • Nutzlichtstrom (je Lichtquelle):502 Lumen
  • Fuß:Standfuß
  • Material:Kopf: Kunststoff - Arm: Kunststoff - Standfuß: Kunststoff - Fuß: Beschwerungseinlage, schreibtischschonende Unterlage
  • Maße:Höhe: 36,9 cm - Kopf: Ø 14.5 x 2.4 cm - Arm: Länge unten 25,6 cm - Fuß: 16.8 x 17.8 cm
  • Bewegung:Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar
  • Position Schalter:Leuchtenfuß
Weitere Informationen:
Länge:
26 cm
Breite:
17,8 cm
Höhe:
36,9 cm
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 65,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.