Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte MAULsolaris


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Anwendung
Pictogramm Made in Germany
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-8206095
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8206095
EAN/GTIN:
     4002390054263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
LED-Tischleuchte MAULsolaris. Leuchtenkopf beweglich. Drehbarkeit/Neigung des Leuchtenkopfes: 150/55 °. Farbe des Leuchtenkopf: silber, schwarz. Ausführung des Leuchtmittels: LED-Platine. Max. zul. Leistung: 5 W. Sockelausführung: Anschlussklemmen. Werkstoff: Aluminium, Kunststoff. Höhe Arbeitsstellung: 64,3 cm. Arm beweglich. Armlänge oben/unten: 55 cm. Größe Leuchtenfuß (B x L) oder (Ø): 16 x 19 cm. Kabellänge: 1,9 m. Zertifikate und Zulassungen: Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: E (Spektrum A bis G). Garantie gewährt. Garantiedauer: 3 Jahre. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Made in Germany, 3 Jahre Garantie. Homogene Lichtverteilung und optimierter Blendschutz durch Diffusor aus PMMA. 4300 Lux Beleuchtungsstärke bei 25 cm Abstand. Anzahl Lichtquellen: 1. Farbtemperatur je Lichtquelle: 4000 Kelvin (neutralweiß). Gew. Energieverbrauch je Lichtquelle: 5 kWh/1000 h. Lebensdauer (L70B50) je Lichtquelle: 50.000 h. Nutzlichtstrom je Lichtquelle: 604 Lumen.
Farbe:
Silber
Werkstoff:
WAA113;;WPA010
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Farbe des Leuchtenkopf:
silber, schwarz
Ausführung des Leuchtmittels:
LED-Platine
Helligkeit einstellbar:
Nein
Sockelausführung:
Anschlussklemmen
Arm beweglich:
Ja
Armlänge oben:
55
Tischklemme vorhanden:
Nein
Kabellänge:
1,9
Breite des Leuchtenfußes:
16
Länge des Leuchtenfußes:
19
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
150
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
55
Zertifikat/Zulassung:
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: E (Spektrum A bis G)
Herstellerprodukttyp:
MAULsolaris
Herstellerproduktbezeichnung:
LED-Tischleuchte
Höhe der Arbeitsstellung:
64,3
max. zulässige Leistung:
5
USB-Anschluss vorhanden:
Nein
Schalter vorhanden:
Ja
Art der Leuchte:
Tischleuchte
Schutzklasse:
II
Art der Dimmung:
Ohne
geeignet für Wandmontage:
Nein
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 150,91* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,04*
€ 214,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,02*
€ 211,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,71*
€ 204,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,27*
€ 196,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,91*
€ 179,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.