Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte MAULwork, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Detail vom Leuchtenkopf
LEDs in 3 Bereichen schaltbar: 42 LEDs vorne - 42 LEDs hinten - alle 84 LEDs
Pictogramm dimmbar
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-8205202
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8205202
EAN/GTIN:
     4002390061544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
LED-Tischleuchte MAULwork, dimmbar. Leuchtenkopf beweglich. Farbe des Leuchtenkopf: weiß. Ausführung des Leuchtmittels: LED-Platine. Max. zul. Leistung: 15 W. Helligkeit einstellbar. Sockelausführung: Anschlussklemmen. Werkstoff: Metall, Kunststoff. Höhe Arbeitsstellung: 50 cm. Arm beweglich. Armlänge oben/unten: 44/40 cm. Tischklemme vorhanden. Kabellänge: 1,4 m. Zertifikate und Zulassungen: Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: D (Spektrum A bis G). Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Stufenlos dimmbar. 3-Bereichs-Schalter (vorne - hinten - alle Lichtquellen) im Leuchtenkopf. Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf. Klemmfuß mit Klemmweite bis 6,3 cm. 3120 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand. Anzahl Lichtquellen: 1. Farbtemperatur je Lichtquelle: 6500 Kelvin (tageslichtweiß). Gew. Energieverbrauch je Lichtquelle: 15 kWh/1000 h. Lebensdauer (L70B50) je Lichtquelle: 35.000 h. Nutzlichtstrom je Lichtquelle: 2248 Lumen.
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Metall, Kunststoff
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Farbe des Leuchtenkopf:
weiß
Ausführung des Leuchtmittels:
LED-Platine
Helligkeit einstellbar:
Ja
Sockelausführung:
Anschlussklemmen
Arm beweglich:
Ja
Armlänge oben:
44
Tischklemme vorhanden:
Ja
Kabellänge:
1,4
Armlänge unten:
40
Zertifikat/Zulassung:
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: D (Spektrum A bis G)
Herstellerprodukttyp:
MAULwork, dimmbar
Herstellerproduktbezeichnung:
LED-Tischleuchte
Höhe der Arbeitsstellung:
50
max. zulässige Leistung:
15
USB-Anschluss vorhanden:
Nein
Leuchmittel austauschbar:
Lichtquelle austauschbar
Schalter vorhanden:
Ja
Art der Leuchte:
Arbeitsplatzleuchte
Schutzklasse:
II
Art der Dimmung:
Stufenlos
Betriebsgerät enthalten:
Ja
geeignet für Wandmontage:
Nein
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,02*
€ 192,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,05*
€ 190,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,63*
€ 182,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,66*
€ 180,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 151,32*
€ 180,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,19*
€ 166,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.