Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte MAULpure, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt den Leuchtenkopf
Zeigt USB-Anschluss im Leuchtenfuß
Zeigt Produkt in Anwendung
Pictogramm dimmbar
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-8202295
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8202295
EAN/GTIN:
     4002390058353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
LED-Tischleuchte MAULpure, dimmbar. Leuchtenkopf beweglich. Drehbarkeit/Neigung des Leuchtenkopfes: 300/180 °. Farbe des Leuchtenkopf: silber. Ausführung des Leuchtmittels: LED-Platine. Max. zul. Leistung: 6 W. Helligkeit einstellbar. Sockelausführung: Anschlussklemmen. Werkstoff: Aluminium. Höhe Arbeitsstellung: 46,5 cm. Arm beweglich. Armlänge oben/unten: 41 cm. Größe Leuchtenfuß (B x L) oder (Ø): 13 x 19 cm. Kabellänge: 1,8 m. Zertifikate und Zulassungen: Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: E (Spektrum A bis G). Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
7-Stufen-Dimmer mit Touchfeld-Bedienung am Leuchtenfuß. 5V USB Typ A Anschluss zum Aufladen von z. B. Smartphones. 1800 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand. Anzahl Lichtquellen: 1. Farbtemperatur je Lichtquelle: 6500 Kelvin (tageslichtweiß). Gew. Energieverbrauch je Lichtquelle: 6 kWh/1000 h. Lebensdauer (L70B50) je Lichtquelle: 20.000 h. Nutzlichtstrom je Lichtquelle: 728 Lumen.
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff, Aluminium
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Farbe des Leuchtenkopf:
silber
Ausführung des Leuchtmittels:
LED-Platine
Helligkeit einstellbar:
Ja
Sockelausführung:
Anschlussklemmen
Arm beweglich:
Ja
Armlänge oben:
41
Tischklemme vorhanden:
Nein
Kabellänge:
1,8
Breite des Leuchtenfußes:
13
Länge des Leuchtenfußes:
19
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
300
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
180
Zertifikat/Zulassung:
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: E (Spektrum A bis G)
Herstellerprodukttyp:
MAULpure, dimmbar
Herstellerproduktbezeichnung:
LED-Tischleuchte
Höhe der Arbeitsstellung:
46,5
max. zulässige Leistung:
6
USB-Anschluss vorhanden:
Ja
Schalter vorhanden:
Ja
Art der Leuchte:
Tischleuchte
Schutzklasse:
II
Art der Dimmung:
7 Stufen
geeignet für Wandmontage:
Nein
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.