Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitscutter MAULwork, 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C113-7772290
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     7772290
EAN/GTIN:
     4002390076630
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
  • Sicherheitsfunktion: Vorderes Schiebeelement mit automatischem Klingenrückzug
  • GS-geprüft
  • Robust: Stabiles Gehäuse aus Zinkdruckguss, Klingenführung aus Zinkdruckguss
  • Praktisch: Kordelschneidefunktion an der Unterseite, auch für Packschnüre geeignet
  • Schwarze Klinge, in drei Rasterstellungen (eingefahren, halb und ganz ausgefahren) fixierbar, aus besonders hartem Carbon-Stahl, beidseitig verwendbar
  • Einfacher und werkzeugloser Klingentausch
  • Inklusive Ersatzklingenfach für bis zu 4 Klingen
  • Ergonomisch geformt: Gummierte Griffzone mit Rutschbremse in Signalfarben
  • Auch zum Auf- oder Anhängen
Weitere Informationen:
Länge:
17,5 cm
Breite:
4,2 cm
Höhe:
2,7 cm
Farbe:
schwarz
... > MAUL > BÜROBEDARF > CUTTER
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.