Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter mit gummierter Griffzone, 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     113-7730984
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     7730984
EAN/GTIN:
     4002390034609
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
  • Grifffreundlich: Gummierte Griffzone mit Rutschbremse
  • Inklusive 2 Ersatzklingen
  • Klinge aus gehärtetem Stahl, Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
  • Mit Klingenvorschub, Klingenführung aus Metall mit Rasterautomatik
  • Extrem scharf geschliffen
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Inkl. 2 Ersatzklingen, Mit Klingenvorschub. Klingenführung aus Metall mit Rasterautomatik
Breite:
21
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff, Metall, Gummi
Masse Gewicht:
0,02
Länge:
148
Arbeitslänge:
60
Material der Klinge:
gehärteter Stahl
Herstellerproduktbezeichnung:
Cutter mit gummierter Griffzone, 9 mm
Material des Griffes:
Kunststoff mit gummierter Griffzone
Breite der Klinge:
9
Lieferbedingung:
Inklusive 2 Ersatzklingen
... > MAUL > BÜROBEDARF > Cutter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
50
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,41*
€ 2,30*
11 Tage
unbekannt
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,69584*
€ 2,33584*
10 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,48*
€ 2,44*
9 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,754*
€ 2,684*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,80*
€ 3,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.