Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprahmen MAULstandard A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6604108
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6604108
EAN/GTIN:
     4002390049443
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
  • Ideal für die professionelle Präsentation von Informationen, Plakaten, Postern im Innenbereich
  • Einfaches Wechseln bzw. Einlegen des Inhalts von vorne: Klapprahmen aufklappen, Schutzfolie entnehmen, Inhalt und Schutzfolie einlegen, Klapprahmen zuklappen - fertig
  • UV-stabilisierte Anti-Reflexionsfolie schützt den Inhalt vor dem Ausbleichen
  • Flacher Rahmen aus silbereloxiertem Aluminiumprofil, 25 mm
  • Ecken auf Gehrung geschnitten
  • Rückwand aus bruchsicherem, schlagfesten Polystyrol
  • Einfache Wand-Montage durch verdeckte Bohrung im Unterprofil
  • Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Einfaches Wechseln bzw. Einlegen des Inhalts von vorne: Klapprahmen aufklappen, Schutzfolie entnehmen, Inhalt und Schutzfolie einlegen, Klapprahmen zuklappen - fertig. UV-stabilisierte Anti-Reflexionsfolie schützt den Inhalt vor dem Ausbleichen. Einfache Wand-Montage durch verdeckte Bohrung
Breite:
62,5
Farbe:
aluminium
Höhe:
87
Tiefe:
1,2
Material des Rahmens:
Aluminium, silbereloxiert
Packungsmenge:
1 Stück
Verpackung:
Karton
Masse Gewicht:
2,436
Schloss vorhanden:
Nein
Gesamthöhe:
87
Ausführung der Tür:
Klapprahmen
Herstellerprodukttyp:
A1
Herstellerproduktbezeichnung:
Klapprahmen MAULstandard
Verwendung für Bildgröße:
A1
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.