Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsband magnetisch, 10 m x 10 mm x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C113-6524125
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6524125
EAN/GTIN:
     4002390082679
Suchbegriffe:
Fachbodenbeschriftung Lagerregal
Lagerregalfachbodenbeschriftung
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
  • Praktisch: Zur wechselnden Beschriftung von eisenhaltigen Regalen im Lager oder Verkaufsraum
  • Auch in Schulen, Büros, Kellern, Küchen oder an Whiteboards
  • Vorderseite kunststoffbeschichtet, Rückseite magnetisch
  • So geht's: Kennzeichnungsband mit normaler Schere abschneiden, beschriften, auf eisenhaltiger Fläche anbringen - fertig
  • Mit Filzstiften und -markern beschriftbar
  • Flexibles Kennzeichnungsband, Dicke 1 mm
  • Haftkraft 42 g/cm²
Weitere Informationen:
Länge:
15,5 cm
Breite:
15,5 cm
Höhe:
1 cm
Farbe:
rot
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,64*
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,818* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.