Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart-Papier


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     C113-6387802
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6387802
EAN/GTIN:
     4002390024464
Suchbegriffe:
Block kariert
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
  • Vorderseite kariert, Rückseite blanko
  • Für alle handelsüblichen Flipcharts
  • Made in Germany
  • 2,5 cm-Raster
  • 80 g Papier
  • 67,5 x 98 cm
  • 5 Blocks à 20 Blatt in einem Karton
  • Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
67,5
Farbe:
weiß
Höhe:
0
Lochung:
ja
Länge:
0,98
Flächenmasse des Papiers:
80
Ausführung des Papiertyps:
kariert
perforiert:
Ja
Anzahl der Blätter:
20
Herstellerproduktbezeichnung:
Flipchart-Papier
Ausführung der vorderseitigen Lineatur:
kariert
Ausführung der Lineatur rückseitig:
blanko
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 5 Stück (ab € 3,794* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 26,74*
€ 31,82
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 26,26*
€ 31,25
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 25,22*
€ 30,01
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 24,94*
€ 29,68
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 23,76*
€ 28,27
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 18,97*
€ 22,57
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.