| |
|
| Artikel-Nr.: C113-6386199 Herst.-Nr.: 6386199 EAN/GTIN: 4002390041232 |
| |
|
| | |
| - Stabiler Schalenkoffer aus Kunststoff
- Ordnungssystem durch tiefgezogenes Innenteil
- Made in Germany
- Größe Schalenkoffer 35 x 31,1 x 6,1 cm
- Inhalt:
- 10 Boardmarker XL Rundspitze 2,0-2,5 mm: 5 x schwarz, 2 x rot, 2 x blau, 1 x grün
- 1 Tafelwischer
- 10 Tafelwischer-Vlies
- 10 Wischtücher aus Vlies, 18 x 19,6 cm
- 1 Flasche Whiteboardreiniger, 250 ml
- 1 Teleskop-Kugelschreiber
- 5 Kraftmagnete, Ø 33 mm und 10 Rundmagnete, Ø 29 mm, grau
Weitere Informationen: | | Herstellerproduktbezeichnung: | Zubehör-Set, Kunststoffkoffer | Alleinstellungsmerkmal: | Schalenkoffer aus Kunststoff 35,5x31,1x6,1 cm. Inhalt: 10 Boardmarker XL Rundspitze 2-2,5 mm, 1 Tafelwischer, 10 Tafelwischer-Vlies, 10 Wischtücher aus Vlies 18x19,6 cm, 1 Flasche Whiteboardreiniger 250 ml, 1 Teleskop-Kugelschreiber, 5 Kraftmagnete Ø 33 mm, 10 Rundmagnete Ø 29 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Kugelschreiber, Kuli, Dreiecksäule, Kundenstopper, Plakatständer, Posterständer, Moderationsbox, Moderationskoffer, Moderationstasche, Moderatorenbox, Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, Rundmagnet, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), Teleskop-Kugelschreiber, Teleskopkugelschreiber, Vlies-Tuch, Vliestuch, Whiteboard-Zubehörset, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehörset, moderatorenkoffer maul, vliestuch, seminarkoffer gefüllt |
| | |
| |