Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart-Marker


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     C113-6383799
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6383799
EAN/GTIN:
     4002390024341
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
  • Leuchtende Farben, schnell trocknend
  • Schlägt nicht auf nachfolgende Seiten durch
  • VE/4 St. in SB-Verpackung
  • Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff, mit Euroloch-Aufhängung
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Spitze XL. Leuchtende Farben. Schnell trocknend. Schlägt nicht auf nachfolgende Seiten durch
Ausführung des Inhalts mit Packung:
4 Stück im Polybag
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
auf Wasserbasis
Clip vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
weiß
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
farbig sortiert
Spitze austauschbar:
Nein
Strichstärke:
2,0-2,5 mm
Herstellerproduktbezeichnung:
Flipchart-Marker
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,6575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,01*
€ 4,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,50*
€ 4,17
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.