Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette mit Zähleinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geschlossen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geschlossen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geschlossen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geöffnet
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geöffnet
Pictorgramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-5631690
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     5631690
EAN/GTIN:
     4002390043557
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
  • Leichte Entnahme der Münzen durch Schrägstellung des Einsatzes
  • Designed by MAUL
  • Aus lackiertem Stahl, nahtlos gezogen
  • Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
  • Münzgeldeinsatz aus bruchsicherem Kunststoff
  • Euro-Einsatz mit Wertskala für alle 8 Münzarten
  • Deckel bleibt automatisch geöffnet
  • Schaumstoff-Polster im Deckel verhindert das Herausfallen der Münzen während des Transports
  • Herausnehmbares, vierteiliges Fach für Scheine, 2 stabile Griffe, zusätzliches Fach für Münzen, wenn es schnell gehen muss
"
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
2 stabile Griffe
Breite:
373
Höhe:
116
Tiefe:
282
Packungsmenge:
1
Verpackung:
Karton
Anzahl der Fächer für Banknoten:
4
Anzahl der Fächer für Hartgeld:
8
Farbe des Einsatzes:
schwarz
Material des Gehäuses:
Stahl
Material des Hartgeldeinsatzes:
Kunststoff
Schloss vorhanden:
Ja
Wertskala vorhanden:
Ja
Verwendung für Währung:
Euro
max. Aufnahmebetrag an Münzgeld:
225,70 Euro
Verwendung für Münzwerte:
Für 1 Cent, 2 Cent, 5 Cent, 10 Cent, 20 Cent, 1 Euro, 2 Euro
Anzahl der Reihen:
7
Herstellerprodukttyp:
mit Zähleinsatz
Herstellerproduktbezeichnung:
Geldkassette
Farbe des Gehäuses:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: geldkassette
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.