Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-68781 Herst.-Nr.: 3545090 EAN/GTIN: 4002390002219 |
| |
|
| | |
| - Für echte Schwergewichte: Das Beste an Stabilität in Top Qualität
- Verstärkungsrillen für maximale Belastbarkeit
- Made in Germany, Garantie 3 Jahre
- Unverwüstlich: Aus pulverbeschichtetem Stahl, kratzfest
- Geeignet für alle Bücher, besonders für hohe und schwere Ordner, Bücher oder Atlanten
- Schonend: Abgerundete Ecken, keine scharfen Kanten
- Edel: Hochwertige Glanz-Oberfläche
- Magnethaftend: Notizen oder Hinweise befestigen, z. B. bei offenen Regalsystemen
- Durch das Eigengewicht der Bücher auf der unteren Fläche fällt nichts um
- Umweltfreundlich: Schadstoffarm gefertigt, recycelbar
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | kratzfeste, glatte Kanten. hochwertige Oberfläche. Mit Verstärkungsrillen. für hohe, schwere Ordner oder Bücher | Breite: | 168 | Farbe: | schwarz | Höhe: | 240 | Tiefe: | 240 | Werkstoff: | Metall | Belastbarkeit: | hoch | Herstellerproduktbezeichnung: | Registraturstützen | min. Dicke: | 1 | Ausführung des Oberflächenfarbauftrages: | pulverbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 224 | | | | 2 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,80* | € 15,30* | | | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 8,45* | € 16,09* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,46* | € 16,475* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,275* | € 18,855* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 14,58* | € 21,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 30,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|