Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y27384 Herst.-Nr.: 3545090 EAN/GTIN: 4002390002219 |
| |
|
| | |
| Für Ordner, Schnellhefter, schwere und hohe Bücher. Aus lackiertem Metall. Mit Verstärkungsrippen. Extrem stabil und standfest. Materialdicke: 1mm. Maße BxLxH 165x240x240mm. Weitere Informationen: | | Höhe: | 240 mm | Farbe: | schwarz | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Buchstütze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,77* | € 15,31* | | | | Lager 615 | | | | 2 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 8,575* | € 16,16* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,50* | € 16,545* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,275* | € 18,885* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 14,61* | € 21,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 32,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|