Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Buchstütze für Ordner, 240 x 168 x 240 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-68781
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     3545090
EAN/GTIN:
     4002390002219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
  • Registraturstützen für Ordner, Schnellhefter, schwere und hohe Bücher
  • pulverbeschichtetes Metall mit Verstärkungsrillen
  • extrastarke Materialdicke
  • kratzfeste Oberfläche, keine scharfen Kanten
  • Masse: 240 x 168 x 240 mm
  • 2 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Masse:
240 x 168 x 240 mm
Material:
Metall
Höhe:
240 mm
Gewicht:
1.242 kg
Tiefe:
240 mm
Breite:
168 mm
Weitere Suchbegriffe: buchstützen metall schwarz, buchstützen metall, buchstützen, 68781, 68781-SW81, ordnerhalter, Buchstütze, Bürohefter, Briefordner, Stütze für Ordner, Buch-Stütze
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,77*
€ 15,31*
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,575*
€ 16,16*
1 Tag
18
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 16,545*
Lager 3635
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,275*
€ 18,885*
4 Tage
50
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,61*
€ 21,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,885*
€ 22,47315
pro Stück
ab 2,5 Stück
€ 16,655*
€ 19,81945
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,275*
€ 19,36725
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,045*
€ 19,09355
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,415*
€ 17,15385
pro Stück
ab 3750 Stück
€ 12,275*
€ 14,60725
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 37,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.