Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-2392570 Herst.-Nr.: 2392570 EAN/GTIN: 4002390069519 |
| |
|
| | |
| - Stabile Design-Schreibplatte aus Hartfaser-Holz mit Nostalgie-Klemmer
- Ideal auch für Speisekarten, im Schaufenster oder am Empfang
- Retro-Klemmer aus stabilem Stahl mit kräftiger Metallfeder
- Komfortabel: Papieranschlag oben
- Trend-Design für Preisbewusste
- Oberfläche der Platte unbehandelt für eine naturbelassene Optik
- Praktisch: Auch zum Aufhängen mit Aufhängeöse
- Schonend: Ecken abgerundet
- Klemmweite ca. 1,5 cm (A5) bzw. 2,5 cm (A4 und A3)
- Plattenstärke 0,3 cm
- Recycelbar
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | A4 hoch. Mit Nostalgie-Klemmer. Ideal für Speisekarten, im Schaufenster oder am Empfang. Klemmer mit Papieranschlag. Ecken abgerundet. Flache Bügelklemme. Auch zum Aufhängen. Plattenstärke 3 mm. Recycelbar | Breite: | 220 | Farbe: | holz | Höhe: | 350 | Werkstoff: | Hartfaser-Holz | max. Anzahl der Blätter: | 250 | Verwendung für Papiergrößen: | A4 | max. Klemmdicke: | 25 | Material der Klemme: | Metall | Herstellerproduktbezeichnung: | Klemmbrett MAULclassic | min. Dicke: | 43 | Anordnung der Lage Klemme: | kurze Seite | Farbe der Klemme: | hellsilber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Buchständer, Konzepthalter, Leseständer, Manuskripthalter, Vorlagenhalter, maul klemmbrett a4 braun, dokumentenhalter, maul dokumentenhalter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,69* | € 3,01* | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,78* | € 3,20* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,558* | € 3,608* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,04* | € 4,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,94* | € 5,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|