| |
|
| Artikel-Nr.: C113-1947205 Herst.-Nr.: 1947205 EAN/GTIN: 4002390079761 |
| |
|
| | |
| - Hochwertiger Aluminiumwechselrahmen in vielen Größen
- Hoch- und Querformat, zum Hängen (alle Formate) und Stellen (194 44 - 194 58)
- Elegant: Aluminiumprofil silbereloxiert
- Für Bilder, Speisekarten oder Werbebotschaften im Schaufenster, an der Theke, im Restaurant, im Büro oder zu Hause
- Stabil: Rahmen 1,35 cm hoch (2 cm ab Größe 40 x 60 cm) in den Ecken verbunden und verstärkt durch verclinchte Gehrungswinkel
- Komfortable Handhabung: Schnellverschluss mit Drehfedern aus Metall, fest vernietet, gehen nicht verloren
- Stabil: Rückwand und Aufsteller aus MDF, deshalb auch bis 30 x 40 cm zum Aufstellen geeignet
- Tipp: Schicke Bilderwand aus der Kombination verschiedener Formate gestalten
- Klare Form, dezentes Design
- Glasklar und sicher: Hochwertiges Kunststoff-Glas
- Inklusive Passepartout-Vorlage
- Zu 100% recycelbar
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Sichtgröße 69 x 99 cm. Zum Hängen. Rückwand aus MDF. Zu 100% recycelbar. Schnellverschluss mit fest vernieteten Drehfedern | Farbe: | glasklar | Material des Rahmens: | silbereloxiertes Aluminium | Rahmen vorhanden: | Ja | Typbezeichnung der Glasart: | Kunststoff-Glas | Passepartouteinleger vorhanden: | Ja | Abmessung des Rahmens: | 0,9 x 1,35 cm | Nettogewicht: | 1500 | Herstellerprodukttyp: | Aluminium | Herstellerproduktbezeichnung: | Bilderrahmen MAULdesign | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | Bilderrahmen mit Passepartouteinleger | Verwendung für Bildgröße: | 70 x 100 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bilderrahmen Kunststoff, Kunststoff-Bilderrahmen, Bilderrahmen Holz, Echtholzrahmen, Holz-Bilderrahmen, Klapprahmen, Klickrahmen, Plakattafel, Plakatwechselrahmen, bilderrahmen holz 70x100cm, klapprahmen, maul klapprahmen |
| | |
| |