Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefwaage MAULsquare


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-1664595
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1664595
EAN/GTIN:
     4002390057103
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
briefwaage maul
briefwaage
  • Elegante Glas-Oberfläche: Wiegefläche aus 3 mm starkem ESG-Sicherheitsglas
  • Flexibel: Umschaltbar auf g/lb-oz/oz/ml
  • Benutzerkalibrierung möglich
  • Batteriebetrieb - inklusive einer 3 V Lithium-Batterie (CR2032)
  • Stabil: Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
  • Bequem: Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare
  • Technisches Qualitätskonzept Made by MAUL, dem Waagenspezialisten mit über 80 Jahren Erfahrung
  • Besonders flache Bauform
  • Praktisch: Abschaltautomatik, automatische Nullstellung
  • Extra-Taste zum Umschalten der Gewichtseinheiten
  • Wiegefläche 18 x 15 cm
  • Größe 18 x 17,9 x 2,3 cm
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Umschaltbar g/lb-oz/oz/ml. Benutzerkalibrierung möglich. Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare. Abschaltautomatik, automatische Nullstellung. Mindestlast 2 g
Breite:
180
Farbe:
Silber
Höhe:
22
Tiefe:
177
Tragfähigkeit der Waage:
5000
Werkstoff:
Kunststoff, 3 mm ESG-Sicherheitsglas
Wiegegenauigkeit:
1
Breite der Waagschale:
180
Länge der Waagschale:
150
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Art der Hilfsenergie:
Batterie
Herstellerprodukttyp:
MAULsquare
Herstellerproduktbezeichnung:
Briefwaage
Weitere Suchbegriffe: briefwaage 1g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 30,41* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.