Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenwaage MAULpocket II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geöffnet
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geöffnet
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geöffnet
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geschlossen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geschlossen
Zeigt Tasche aus Kunstleder
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-1611590
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1611590
EAN/GTIN:
     4002390061223
Suchbegriffe:
Taschenbriefwaage
Taschenwaage
taschenbriefwaage maul
taschenwaage
  • Handliche Größe für die Handtasche, den Koffer oder zum Verstauen in der Schublade
  • Geschützt: Inklusive Tasche aus Kunstleder
  • LCD-Anzeige mit 4-Tasten Touchfeld-Bedienung
  • Clevere Zählfunktion: Anzahl gewichtsgleicher Teile ermitteln
  • Flexibel: Umschaltbar auf g/oz/gn/ct
  • Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff, mit Klappdeckel, Wiegeteller aus Edelstahl, 6 x 6 cm
  • Batteriebetrieb - inklusive zwei 1,5 V Micro-Batterien (AAA)
  • Selbst nachkalibrieren: Inklusive 200 g-Gewicht zur Überprüfung
  • Technisches Qualitätskonzept Made by MAUL, dem Waagenspezialisten mit über 80 Jahren Erfahrung
  • Praktisch: Abschaltautomatik, automatische Nullstellung
  • 4 Tasten: On/Off, Z/T (Tare), C (Count), Mode (Gewichtseinheiten umschalten)
  • Benutzerkalibrierung möglich
  • Größe geschlossen 11,5 x 7,3 x 1,8 cm
  • Lieferung ohne Kugelschreiber
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Klappdeckel. Inklusive Tasche aus Kunstleder. Wiegeteller abnehmbar. Zähl- und Tarefunktion, Abschaltautomatik, automatische Nullstellung. Umschaltbar g/oz/gn/ct. Benutzerkalibrierung möglich. Inkl. 200 g-Gewicht zur Nachkalibrierung
Breite:
73
Farbe:
schwarz
Höhe:
18
Tiefe:
115
Tragfähigkeit der Waage:
500
Werkstoff:
Bruchsicherer Kunststoff, Wiegeteller aus Edelstahl
Wiegegenauigkeit:
0,1
Breite der Waagschale:
60
Länge der Waagschale:
60
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Art der Hilfsenergie:
Batterie inkl. 2x1,5V Micro-Batterie
Herstellerprodukttyp:
MAULpocket II
Herstellerproduktbezeichnung:
Taschenwaage
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.