Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUJITSU Desktop ESPRIMO G9010, Intel® Core™ i5-10500T vPro™ Prozessor (12M Cache, bis zu 3,80 GHz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FUJITSU Desktop ESPRIMO G9010, Intel® Core™ i5-10500T vPro™ Prozessor (12M Cache, bis zu 3,80 GHz) Bild 1
FUJITSU Desktop ESPRIMO G9010, Intel® Core™ i5-10500T vPro™ Prozessor (12M Cache, bis zu 3,80 GHz) Bild 1
FUJITSU Desktop ESPRIMO G9010, Intel® Core™ i5-10500T vPro™ Prozessor (12M Cache, bis zu 3,80 GHz) Bild 2
FUJITSU Desktop ESPRIMO G9010, Intel® Core™ i5-10500T vPro™ Prozessor (12M Cache, bis zu 3,80 GHz) Bild 3
FUJITSU Desktop ESPRIMO G9010, Intel® Core™ i5-10500T vPro™ Prozessor (12M Cache, bis zu 3,80 GHz) Bild 4
Artikel-Nr.:
     C1124-VFY:G9010P15AMIN
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:G9010P15AMIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fujitsu Komplettsysteme
Fujitsu Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

FUJITSU Desktop ESPRIMO G9010, Intel® Core™ i5-10500T vPro™ Prozessor (12M Cache, bis zu 3,80 GHz)

Ein schicker, ultrakompakter Mini-PC für anspruchsvolle
Büroerfordernisse

Der FUJITSU ESPRIMO G9010 ist ein schicker Mini-PC, der die Funktionalität eines modernen Desktop-PCs in einem ultrakompakten, Platz sparenden Design bietet. Mit dem neusten Intel- Chipsatz, der 10. Intel® Core™ Prozessorgeneration und der soliden Intel® vPro™ Technologieplattform bietet dieser Mini-PC ausreichend Leistung für anspruchsvolle Büroerfordernisse. Es ist ein leiser Mini-PC mit platzsparendem Design, der für eine ergonomische, aufgeräumte Arbeitsumgebung sorgt. Ein schicker Mini-PC mit ultrakompaktem Design Markantes, exklusives und modernes Design „ Bietet die Funktionalität eines modernen Desktop-PCs in einem Volumen von nur etwa 0,86 Litern „ Beeindruckendes Volumen-/Leistungsverhältnis und einfache Einrichtung in wenigen Minuten Kleine Abmessungen aber große Leistung Hohe Leistung im Design eines kleinen Mini-PCs „ Neuste Intel Chipsatztechnologie und 10. Generation der Intel® Core™ Prozessorfamilie „ vPro Version für neuste Out-of-Band-Management-Funktionen „ In INTEL integrierte Grafikeinheit der nächsten Generation Leiser Mini-PC Angenehme Arbeitsumgebung durch vollkommen geräuschloses System „ Erweitertes Kühlungskonzept für einen ergonomischen Arbeitsplatz Ultimative Benutzerfreundlichkeit Flexible Montageoptionen und ein breites Spektrum von Einsatzszenarien „ Horizontaler oder vertikaler Betrieb und einfache Aufrüstung der wichtigsten Komponenten „ VESA-Montagesatz zur Befestigung des PCs an Displays, Standfüßen oder Wänden „ Das perfekte Gerät für den Einsatz in Homeoffice-Szenarien Perfekt für die modernen Büros und Arbeitsplätze von morgen Der PC für den Arbeitsplatz der nächsten Generation „ Unterstützt neue Arbeitsplatzszenarien mit einem einzigen Typ-C-Anschluss „ Typ-C-Docking-Anschluss für den Arbeitsplatz der Zukunft und die All-in-One-Nutzung

Technische Spezifikationen

  • Allgemein
    • Produkt: ESPRIMO G9010
    • Betriebssystem: Windows 10 Home, Windows 10 Pro. Fujitsu recommends Windows 10 Pro for business.
    • Betriebssystem – Hinweise: Unterstützung von Windows 10: Nach dem Ende des Produktlebenszyklus werden alle zukünftigen Releases von Windows 10 über einen Zeitraum von höchstens 5 Jahren weiterhin von FUJITSU getestet und unterstützt – abhängig von der verfügbaren Verlängerung von Hardware Services im Rahmen der TopUp-Leistungen der FUJITSU Garantie. Ausführliche Informationen finden Sie im „FUJITSU Service Statement for Windows 10 Semi-Annual-Channel Support“ unter http://support.ts.fujitsu.com.
    • Mainboard: D3814 (proprietär )
    • Chipsatz: Intel® Q470
    • Prozessor: Intel® Core™ i7-10700T-Prozessor, 16 MB, 2.00 GHz, Intel® Core™ i5-10400T-Prozessor, 12 MB, 2.00 GHz, Intel® Core™ i5-10500T-Prozessor, 12 MB, 2.30 GHz, Intel® Core™ i5-10600T-Prozessor, 12 MB, 2.40 GHz, Intel® Core™ i3-10100-Prozessor, 6 MB, 3.60 GHz
    • Unterstützte Arbeitsspeicherkapazität (max.): 64 GB, 2 Speichersteckplätze DIMM (DDR4), Unterstützung für Dual Channel, Für eine ausreichende Dual-Channel-Leistung müssen 2 Speichermodule bestellt werden, Die Kapazität auf den einzelnen Kanälen muss gleich sein,, 2933 MHz kann je nach Prozessor und Speicherkonfiguration auf 2400 MHz heruntergetaktet werden
    • SATA gesamt: 1
    • davon SATA III: Serial ATA III (6 Gbit), NCQ, AHCI, RAID 0/1/5/10
    • Schnittstellen: 2 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) insgesamt, 5 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) insgesamt, 1 x Typ A USB 3.2 Gen2; 1 x Typ C USB 3.2 Gen2; unterstützt bis zu 15 W x USB frontseitig, 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen 1 Typ C (unterstützt DisplayPort 1.4 und eine 60 W Stromversorgungssenke z. B. über Display) x USB rückseitig, optional: über externes, aktives Adapterkabel x VGA, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x Kensington-Schloss-Unterstützung, 2 x DisplayPort
    • Grafik: Intel® UHD Graphics 610, Intel® UHD Graphics 630
    • Audiotyp: Realtek ALC623
    • Kommunikation: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 1 (optional zusammen mit Bluetooth) x Integriertes WLAN
    • Gewicht: 0,8 kg, 1,76 lbs
    • Maße (B x T x H): 146,9 x 164,5 x 36 mm, 5,78 x 6.48 x 1.42 Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.055,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.170,20*
€ 1.392,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.163,55*
€ 1.384,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.124,40*
€ 1.338,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.098,18*
€ 1.306,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.055,92*
€ 1.256,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
VFY:G9010PC70MIN
ab € 1.272,54*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:Q7010P13AMIN
ab € 826,84*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:Q7010P15AMIN
ab € 949,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.