Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFP+ Module Multi Mode Fiber 10GbE LC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu SFP+, MMF Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
Fujitsu SFP+, MMF Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
Artikel-Nr.:
     C1124-S26361-F3986-L3
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3986-L3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul

SFP+ Module Multi Mode Fiber 10GbE LC

  • SFP+ module 10Gb Ethernet for multi mode fiber with LC connector (jack) for Fujitsu PRIMERGY BX400/BX900 10Gb LAN connection blades, 1Gb LAN connection blades with 10Gb SFP+ uplink and the Fujitsu 10GbE Server Adapter D2755.For multi-mode short-range fiber optic cables up to 300m.
  • Einsetzbar ist dieses SFP+ Modul in den PRIMERGY BX400/BX900 LAN Connection Blades mit SFP+ Anschlüssen und den Fujitsu 10GbE Server Adapter D2755.Verwendbar für optische 10Gb Ethernet Anschlüsse mit LC Steckern.Verwendbare optische Kabel:850nm OFL62.5?m 160 MHz-Km 26m62.5?m OM1 - 200 MHz-km 33m50?m OM1 - 400 MHz-km 66m50?m OM2 - 500 MHz-km 82m50?m OM3 - 2000HHz-km 300m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,92*
€ 277,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,45*
€ 276,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,08*
€ 274,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,60*
€ 274,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,00*
€ 271,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fujitsu
S26361-F3986-L1
ab € 192,92*
Sonstiges
Fujitsu
S26361-F3986-L2
ab € 310,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.