| |
|
| Artikel-Nr.: C1124-S26361-F3921-L100 Herst.-Nr.: S26361-F3921-L100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Fujitsu Festplatten und Speichermedien Festplattenlaufwerk HDD SATA III 1000GB 7.2k
Geeignet für: CELSIUS J550, W550, W550power, W550power-L, ESPRIMO D556, D556/2, D756, D757, D956, D956/LL, D957, P556, P556/2, P756, P757, P956, P956/LL, P957, P957/power, PROJEKT CELSIUS W550 Weitere Informationen: | | Herstellernummer: | S26361-F3921-L100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, hdd sata 1000gb 7.2k, festplatte sata, festplatte sata 1tb, Festplatten und Speichermedien |
| | |
| |