Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Schnittstellenkarte
>
Serial Attached SCSI Controller
>
Artikel
Fujitsu PSAS CP400i SAS Controller RAID-Controller PCI Express x8 3.0
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1124-S26361-F3842-L502
Hersteller:
Fujitsu
Herst.-Nr.:
S26361-F3842-L502
EAN/GTIN:
4053026744072
Suchbegriffe:
M2 Controller
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-45 - 105 °C
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
SAS, SATA
Hostschnittstelle:
PCI Express x8
PCI-Express-Slots-Version:
3.0
Interne mini-SAS-Anschlüsse:
2
RAID Level:
0, 1
PCI-Karten-Formfaktor:
Volle Höhe (Niedriges Profil)
... >
Computer-Komponenten
>
Systemkomponenten
>
RAID-Controller
Weitere Suchbegriffe:
SATA Controller
,
SATA Karte
,
SAS Controller
,
SAS Karte
,
Serial Attached SCSI Controller
,
Serial Attached SCSI Karte
,
sas controller
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 326,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,11*
€ 388,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,74*
€ 387,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,78*
€ 385,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,66*
€ 385,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,97*
€ 379,57
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.