Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F3641-L2 Optisches Laufwerk Eingebaut Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F3641-L2 Optisches Laufwerk Eingebaut Schwarz, Silber
Fujitsu S26361-F3641-L2 Optisches Laufwerk Eingebaut Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C1124-S26361-F3641-L2
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3641-L2
EAN/GTIN:
     4051554329686
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit CD:
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R:
8 x
Schreibgeschwindigkeit CD-R:
24 x
Schreibgeschwindigkeit CD-RW:
24 x
Schreibgeschwindigkeit BD-R:
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R:
8 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit:
6 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit:
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW:
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW:
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM:
5 x
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Lesegeschwindigkeit CD:
24 x
Lesegeschwindigkeit CD-R:
24 x
Lesegeschwindigkeit BD-R:
6 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R:
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD-R:
8 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-RW:
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD+RW:
8 x
Zweck:
Desktop
Schnittstelle:
SATA
Kompatible Produkte:
Primergy BX400 S1
Weitere Suchbegriffe: Blue-ray Burner, Blue-ray Writer, Blu-ray Brenner intern, interne Blu-ray Brenner, Notebook Blu-ray Laufwerk, blu-ray writer intern, blu-ray brenner intern, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, DVD Brenner, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 177,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,73*
€ 211,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,17*
€ 204,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,93*
€ 191,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,65*
€ 181,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,85*
€ 166,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.