Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Arbeitsspeicher (RAM) RAM-Module - 8 GB - DDR 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Arbeitsspeicher (RAM) RAM-Module - 8 GB - DDR 4 Bild 1
Fujitsu Arbeitsspeicher (RAM) RAM-Module - 8 GB - DDR 4 Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1124-S26361-F3392-L4
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3392-L4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Fujitsu Arbeitsspeicher (RAM) RAM-Module - 8 GB - DDR 4

fortlaufende Daten werden während der Arbeit in den Arbeitsspeicher RAM („Random Access Memory“) geladen. Darin abgelegten Daten gehen mit dem Abschalten des Computers verloren. Von der RAM-Größe hängt unter anderem ab, wie viele Programme gleichzeitig geladen werden und wie schnell diese Daten verarbeitet werden können
Weitere Informationen:
Herstellernummer:
S26361-F3392-L4
Weitere Suchbegriffe: ddr4 ram 8gb dimm, ddr4 ram, ddr4 ram 8gb, Arbeitsspeicher (RAM)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,17*
€ 226,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,83*
€ 215,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,29*
€ 206,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,62*
€ 201,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,71*
€ 181,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
S26361-F3392-L5
ab € 295,00*
Ähnlich
Fujitsu
S26361-F3392-L14
ab € 162,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.