Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu NVIDIA T400 2 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu NVIDIA T400 2 GB GDDR6
Fujitsu NVIDIA T400 2 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     C1124-PY-VG4T1L
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-VG4T1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte
Weitere Informationen:
Separater Grafik-Adapterspeicher:
2 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle:
64 Bit
Speicherbandbreite (max.):
80 GB/s
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
T400
Maximale Auflösung:
5120 x 2880 Pixel
CUDA:
Ja
CUDA-Kerne:
384
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
30 W
DirectX-Version:
12.07
Shader Model-Version:
5.17
OpenGL-Version:
4.68
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Kühlung:
Aktiv
Anzahl Lüfter:
1 Lüfter
Schnittstelle:
PCI Express x16 3.0
Anzahl Mini DisplayPorts:
3
DisplayPorts-Version:
1.4
Weitere Suchbegriffe: Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 131,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,41*
€ 156,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,49*
€ 155,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,83*
€ 153,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,37*
€ 152,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,18*
€ 150,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.