Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu NEC:AD-7710H-BL Optisches Laufwerk Eingebaut DVD-ROM Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1124-NEC:AD-7710H-BL
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     NEC:AD-7710H-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Drives
DVD Laufwerk
Notebook DVD-Laufwerk
dvd laufwerk sata
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit CD:
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R:
8 x
Schreibgeschwindigkeit CD-R:
24 x
Schreibgeschwindigkeit CD-RW:
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R:
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW:
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW:
6 x
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Metallisch
Lesegeschwindigkeit CD:
24 x
Lesegeschwindigkeit CD-R:
24 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R:
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD-R:
8 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-RW:
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD+RW:
8 x
Zweck:
Desktop / Notebook
Optisches Laufwerk - Typ:
DVD-ROM
Schnittstelle:
SATA
Unterstützte Medien:
CD,CD-R,CD-RW,DVD,DVD+R,DVD+RW,DVD-R,DVD-RW
Weitere Suchbegriffe: dvd drives, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, DVD Brenner, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 91,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.