Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu 3575-1200K Verbrauchsmaterialienset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1124-CON-3575-1200K
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     CON-3575-1200K
EAN/GTIN:
     5032140202032
Suchbegriffe:
Austauschrollensatz für Scanner
Scanner Rollenkit
Mit diesem werkserprobten Verbrauchsmaterialien-Kit gewährleisten Sie eine dauerhaft optimale Leistung Ihres Scanners

Dieses von uns autorisierte Verbrauchsmaterialien-Kit wird komplett mit Anleitungen und den relevanten Verbrauchsmaterialien geliefert und kann bei Ihrem Händler erworben werden. Das Kit bietet praktischen Ersatz für Verbrauchsmaterialien, die bei normalem Gebrauch auf natürliche Weise abnutzen, z. B. papierführende Teile und Rollen. Es dient als unverzichtbares Kit für die präventive Wartung und hilft, die Leistung zu verbessern, Service-Kosten zu senken und sicherzustellen, dass Ihr Scanner stets bei Maximalleistung läuft.

Für:
fi-6800, fi-6400

Inhalt:
2 x Einzugsrollen, 2 x Bremsrollen, 2 x Separationsrollen

Lebensdauer:
Bis zu 1.200.000 Scans.
Weitere Informationen:
Anzahl der enthaltenen Bremsrollen:
2
Anzahl der enthaltenen Einzugswalzen:
2
Anzahl der enthaltenen Trenner-Rollen:
2
Warentarifnummer (HS):
84439990
Typ:
Verbrauchsmaterialienset
Gerätekompatibilität:
Scanner
Markenkompatibilität:
Fujitsu
Kompatibilität:
fi-6800, fi-6400
Produktfarbe:
Mehrfarbig
Lebensdauer:
1200000 Scans
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 212,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,25*
€ 252,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,58*
€ 244,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,71*
€ 240,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,46*
€ 234,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,80*
€ 215,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.