|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1117-9659-523-111 Herst.-Nr.: 9659-523-111 EAN/GTIN: 5706991031232 |
| |
|
|  |  |
 | Das Jabra Engage 45 SE ist Teil der Engage-Serie von Jabra, die speziell für professionelle Anwendungen entwickelt wurde und herausragende drahtlose Konnektivität, verbesserte Sprachqualität und robuste Sicherheitsfunktionen bietet. Hier sind einige Hauptmerkmale und Spezifikationen: -
Konnektivität: - Das Headset unterstützt DECT-Funktechnologie, die eine stabile und langreichende Verbindung gewährleistet, ideal für geschäftige Büro-Umgebungen.
- Es kann gleichzeitig mit mehreren Geräten verbunden werden, wie z.B. Festnetztelefonen und Softphones, was Flexibilität bei der Anrufabwicklung bietet.
-
Audioqualität: - Ausgestattet mit fortschrittlichen geräuschunterdrückenden Mikrofonen und Lautsprechern liefert das Engage 45 SE kristallklare Audioqualität, reduziert Hintergrundgeräusche und sorgt für klare Kommunikation auch in lauten Umgebungen.
-
Akkulaufzeit: - Das Headset bietet eine beeindruckende Akkuleistung und ermöglicht typischerweise bis zu 13 Stunden Gesprächszeit mit einer einzigen Ladung, was sicherstellt, dass es lange Arbeitstage ohne häufiges Aufladen übersteht.
-
Komfort und Design: - Das Headset verfügt über ein ergonomisches Design mit bequemen Ohrpolstern und einem verstellbaren Kopfbügel, was es für längere Nutzung ohne Unbehagen geeignet macht.
-
Sicherheit: - Die Engage-Serie legt großen Wert auf Sicherheit und beinhaltet Funktionen wie 256-Bit-AES-Verschlüsselung und 128-Bit-Authentifizierung, um Abhörschutz zu gewährleisten und eine sichere Kommunikation zu garantieren.
-
Zusatzfunktionen: - Das Headset verfügt über Busylight-Indikatoren, die signalisieren, wenn der Benutzer im Gespräch ist, um Unterbrechungen zu reduzieren.
- Es bietet auch anpassbare Bedienelemente für einfache Anruf- und Lautstärkesteuerung.
Weitere Informationen:  |  | Charging range: | 5.0 - 7.5 W | Chg incl.: | Yes |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Headset für Festnetztelefon, Telefon-Headset, Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, gn netcom headset, computer headset, stereo kopfhörer, Telefon Headset, GN Netcom, Jabra, Headset schnurlos, Headset kabellos, Bluetooth |
|  |  |
| |