Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra LINK 850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jabra LINK 850
Jabra LINK 850
Jabra LINK 850 Bild 2
Jabra LINK 850 Bild 3
Jabra LINK 850 Bild 4
Jabra LINK 850 Bild 5
Jabra LINK 850 Bild 6
Artikel-Nr.:
     C1117-850-09
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     850-09
EAN/GTIN:
     5706991010930
Suchbegriffe:
Umschalter Headset - Telefonhörer
Umschalter Telefon-Headset
umschalter headset telefonhörer

Jabra LINK 850

Fördert die Contact Center-Produktivität
Einheitlicher kristallklarer Klang, Reduktion von Hintergrundgeräuschen und sichere Geräuschpegel

Die fortschrittliche Noise Reduction Technology
Die Agents bleiben konzentrierter bei der Sache - durch weniger Geräusche und Ablenkungen

Line Quieting (Rauschunterdrückung)
Entfernt Rauschen und Summen sowie andere ablenkende Geräusche aus dem Telefonnetz.

Soft Squelch (Sanfte Geräuschsperre)
Verringert Hintergrundgeräusche, indem nur die Töne über einem bestimmten Lautstärkepegel verstärkt werden.

DSP (Digital Signal Processing, Digitale Signalverarbeitung)
Fortschrittliche Technologie, die kristallklaren Klang ohne Echos und Artefakte liefert, sodass die Agents effektivere Gespräche führen können.

Dynamic Volume Control (Dynamische Lautstärkeregelung)
Passt die Gesprächslautstärke automatisch auf ein komfortables Niveau ohne Verzerrungen an.

Tone Control Equalizer (Tonregelungs-Equalizer)
Damit können die Agents den Klang Ihrer Headsets auf das optimale Schärfe- und Klarheitsniveau justieren.

Supervisor-Port
Das einzigartige Supervisor-Interface ermöglicht einfache Agent-Schulungen und eine mühelose Anrufüberwachung.

Besetzt-Kontrollleuchte
Eine Besetzt-Kontrollleuchte (Zubehör) zeigt den Kollegen, dass Sie sich im Gespräch befinden und reduziert somit mögliche Unterbrechungen auf ein Minimum.

Kompatibilität mit PC und Festnetztelefon
Verbindung mit PCs, Festnetztelefonen oder beiden.

Einhaltung der Lärmschutzbedingungen am Arbeitsplatz
Die Jabra-Audioprozessoren erfüllen die EU- und die US-Bestimmungen und Empfehlungen und gewährleisten so die Sicherheit der Agents und die Einhaltung der lokalen gesetzlichen Vorschriften.

Technische Daten:

  • Verbindung:
    • Unified Communication: Ja, Das Gerät ist geeignet für Unified Communications
    • Betriebssystem: Windows, Dieses Gerät unterstützt Microsoft Windows
    • Verbindung:
      • Das Gerät ist über USB verbunden
      • Direktverbindung zum Festnetz
    • Gebrauch:
      • Ausgelegt um die Anwendungsererfahrung mit dem Unified-Communications-Client, wie z. B. Skype oder Microsoft Lync zu optimieren
      • Kompatibel mit DECT-Telefonen
      • Kann mit einem PC zum Streamen von Musik/Audio und für Telefonate verwendet werden
    • Control Center: Nein, Control Center wird auf diesem Gerät nicht unterstützt
    • Jabra PC Suite: Ja, Die Jabra PC Suite ermöglicht Remote Call Control (Fernrufannahme) mit Jabra-Headsets und der neuesten Generation von UC- und IP-Softphones. Mit schnurlosen Headsets können Benutzer eingehende Anrufe vom Tischtelefon, oder Softphone aus der Ferne annehmen und beenden. Bei einem schnurgebundenen Headset erhalten Sie mit der Jabra PC Suite eine Reihe von Remote Call Control Funktionen zur Fernrufannahme über die Inline-Tasten am Kabel. Die nahtlose Integration zwischen Headset und Softphone bietet den Anwendern den vollen Nutzen der verbesserten Mobilität sowie die Möglichkeit, während eines Telefonats gleichzeitig andere Dinge zu erledigen. Diese Freiheit verbessert im Laufe des Tages die Arbeitseffizienz und Ergonomie.
  • Lautsprecher:
    • Frequenzbereich: Breitband Audio, Lautsprecher mit Breitband-/HD-Voice-Frequenzgang ermöglichen die realistische Wiedergabe der menschlichen Stimme über optimierte digitale Leitungen, z. B. IP-Telefonie und Unified Communications
    • Digital Signal Processing: Ja, Digital Signal Processing (DSP) ist eine Technologie, die digital Ihre Stimme und Musik optimiert und Echos unterdrückt
  • Mikrofon:
    • Stummschaltung: Ja, Die Stummschaltung gibt Ihnen die Möglichkeit, das Mikrofon direkt am Gerät stumm zu schalten bzw. diese Stummschaltung wieder aufzuheben
  • Remote Call Control (Fernrufannahme):
    • Digital Signal Processing: Ja, Digital Signal Processing (DSP) ist eine Technologie, die digital Ihre Stimme und Musik optimiert und Echos unterdrückt
    • Jabra PC Suite: Ja, Die Jabra PC Suite ermöglicht Remote Call Control (Fernrufannahme) mit Jabra-Headsets und der neuesten Generation von UC- und IP-Softphones. Mit schnurlosen Headsets können Benutzer eingehende Anrufe vom Tischtelefon, oder Softphone aus der Ferne annehmen und beenden. Bei einem schnurgebundenen Headset erhalten Sie mit der Jabra PC Suite eine Reihe von Remote Call Control Funktionen zur Fernrufannahme über die Inline-Tasten am Kabel. Die nahtlose Integration zwischen Headset und Softphone bietet den Anwendern den vollen Nutzen der verbesserten Mobilität sowie die Möglichkeit, während eines Telefonats gleichzeitig andere Dinge zu erledigen. Diese Freiheit verbessert im Laufe des Tages die Arbeitseffizienz und Ergonomie.
    • Stummschaltung: Ja, Die Stummschaltung gibt Ihnen die Möglichkeit, das Mikrofon direkt am Gerät stumm zu schalten bzw. diese Stummschaltung wieder aufzuheben
Weitere Suchbegriffe: Headset, Kopfhörer, Telefon Headset, GN Netcom, Jabra, Headset schnurlos, Headset kabellos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 98,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,44*
€ 117,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,53*
€ 110,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
14201-16
€ 37,12*
Ähnlich
Jabra
14201-30
€ 36,93*
Ähnlich
Jabra
14201-33
€ 36,17*
Ähnlich
Jabra
14201-35
€ 35,58*
Ähnlich
Jabra
14201-36
€ 29,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.