Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra LINK 14201-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jabra LINK 14201-16
Jabra LINK 14201-16
Artikel-Nr.:
     C1117-14201-16
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     14201-16
EAN/GTIN:
     5706991007008
Suchbegriffe:
EHS-Adapter
Headset Anschlusskabel
Adapter RJ-45
Adapter RJ45

Jabra LINK 14201-16

HHC Adapter
Hook Switch Adapter für schnurlose Jabra-Headsets und einige Cisco Unified IP-Telefone

Hook Switch Lösung für Cisco Unified IP-Telefone
Jabra LINK 14201-16 ermöglicht die EHS-Funktion mit Jabra GN9100 und GN9300 schnurlosen Headsets und den Cisco Unified IP-Telefonen 7942G, 7945G, 7962G, 7965G, 7975G und neuere Versionen (siehe Jabras Kompatibilitäts-Übersicht oder kontaktieren Sie Ihren Jabra Sales Vertreter für die richtige Lösung).
Nach der Installation können die Mitarbeiter ihre Anrufe direkt von ihrem schnurlosen Jabra-Headset bis zu 150 m vom Schreibtisch entfernt steuern.

  • Klingelton im Headset hören
  • Anrufe annehmen und beenden
  • Lautstärke regeln
  • Mikrofon stummschalten

Technische Daten:

  • Verbindung:
    • Bluetooth-Version: N/A, Die am stärksten unterstützte Bluetooth™-Version
    • Gebrauch: Tischtelefon, Kompatibel mit traditionellen Tischtelefonen
    • Jabra PC Suite: Nein, Auf diesem Gerät ist die Jabra PC Suite nicht installiert
  • Remote Call Control (Fernrufannahme):
    • Jabra PC Suite: Nein, Auf diesem Gerät ist die Jabra PC Suite nicht installiert
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, headset anschlußkabel jabra, headset anschlusskabel, Headset, Kopfhörer, Telefon Headset, GN Netcom, Jabra, Headset schnurlos, Headset kabellos
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
14201-30
ab € 27,45*
Ähnlich
Jabra
14201-33
ab € 28,95*
Ähnlich
Jabra
14201-35
ab € 34,64*
Ähnlich
Jabra
14201-36
ab € 23,05*
Ähnlich
Jabra
850-09
ab € 71,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.