Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TC-691 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother TC-691 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf gelb
Brother TC-691 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf gelb
Artikel-Nr.:
     C1114-TC-691
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TC-691
EAN/GTIN:
     4977766050753
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Laminiertes Schriftband 9 mm, schwarz auf gelb.
Die Schriftbandkassetten von Brother wurden so konstruiert, dass sie perfekt zu unseren Beschriftungsgeräten P-touch passen, wodurch Sie herausragende Ergebnisse mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis erzielen können.
Weitere Informationen:
Speicherbandbreite (metrisch):
9 mm
Bandlänge:
7.7 m
Breite:
60 mm
Tiefe:
20 mm
Höhe:
90 mm
Gewicht:
46 g
Paketgewicht:
51 g
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
48219090
Palettentyp:
800 x 1200 mm
Aufkleberfarbe:
Schwarz auf gelb
Bandtyp:
TC
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
Japan
Laminiert:
Ja
Markenkompatibilität:
Brother
Kompatibilität:
P-touch PT2000, PT3000, PT500, PT5000, PT8E

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch 2000; P-Touch 3000; P-Touch 500; P-Touch 500 II; P-Touch 500 Series; P-Touch 5000; P-Touch 8 e
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,30*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.