Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TC-491 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother TC-491 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf rot
Brother TC-491 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf rot
Artikel-Nr.:
     C1114-TC-491
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TC-491
EAN/GTIN:
     4977766050739
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Die Schriftbandkassetten von Brother wurden so konstruiert, dass sie perfekt zu unseren Beschriftungsgeräten P-touch passen, wodurch Sie herausragende Ergebnisse mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis erzielen können.
Weitere Informationen:
Speicherbandbreite (metrisch):
9 mm
Bandlänge:
7.7 m
Breite:
60 mm
Tiefe:
20 mm
Höhe:
90 mm
Gewicht:
46 g
Paketgewicht:
51 g
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
48219090
Palettentyp:
800 x 1200 mm
Aufkleberfarbe:
Schwarz auf rot
Bandtyp:
TC
Ursprungsland:
Japan
Laminiert:
Ja
Markenkompatibilität:
Brother
Kompatibilität:
P-touch PT8E, PT500, PT2000, PT3000, PT5000

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch 2000; P-Touch 3000; P-Touch 500; P-Touch 500 II; P-Touch 500 Series; P-Touch 5000; P-Touch 8 e
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.