Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Bluetooth Beschriftungsgerät P-touch Cube Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Bluetooth Beschriftungsgerät P-touch Cube Plus Bild1
Brother Bluetooth Beschriftungsgerät P-touch Cube Plus Bild1
Brother Bluetooth Beschriftungsgerät P-touch Cube Plus Bild2
Brother Bluetooth Beschriftungsgerät P-touch Cube Plus Bild3
Brother Bluetooth Beschriftungsgerät P-touch Cube Plus
If Design Award
Artikel-Nr.:
     C1114-PTP710BTZG1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTP710BTZG1
EAN/GTIN:
     4977766781374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker

Brother Bluetooth Beschriftungsgerät P-touch Cube Plus

Kompakt, energiesparend und stylisch. Das P-touch CUBE Plus ist ein flexibles Beschriftungsgerät, welches sich mittels der Bluetooth-Schnittstelle über Smartphones/Tablets ansteuern lässt. An Desktop-Computern steht die P-touch Editor Software mit erweiterten Funktionen zur Verfügung. Der Lithium-Ionen Akku wird über das mitgelieferte USB-Kabel wiederaufgeladen. Neben dem USB-Port Ihres Computers kann auch ein handelsübliches Netzteil mit USB-Ausgang zur Stromversorgung genutzt werden.

Merkmale

  • TZe-Schriftbänder in 3,5/6/9/12/18 und 24 mm Breite
  • Schnittstellen: USB, Bluetooth
  • Nutzung über Computer, Smartphone oder Tablet
  • Integrierter Lithium-Ionen Akku (Aufladung per USB-Kabel)
  • Bis zu 180 x 360 dpi Druckauflösung
  • Bis zu 20 mm/Sekunde Druckgeschwindigkeit

Technische Daten

Allgemein

  • Druckverfahren: Thermotransfer
  • Max. Druckauflösung: 180 x 360 dpi
  • Max. Druckhöhe: 18 mm
  • Maximale Druckgeschwindigkeit: 110 mm/Sek. (68 Etiketten/Min.)
  • Schneideeinheit: Automatisch
  • Anzahl Tasten: 1
  • Etikettenlänge: 25,4-500 mm
Schnittstellen
  • USBWindows/Mac: USB 2.0 Full Speed (Typ B)
  • Bluetooth: iOS/Android (Profile: SPP)
  • MFi: Ja
Software/App Kompatibilität
  • P-touch Editor: Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10; macOS v10.11/10.12/10.13
  • iPrint&Label: Android 4.4 oder höher; iOS 10 oder höher
  • P-touch Design&Print: Android 4.4 oder höher;iOS 10 oder höher
  • SDK: Android, iOS
Sonstiges
  • Stromversorgung: Integrierter Li-Ion Akku (3,6 V / 1.870 mAh); Aufladung über USB-Port
  • Automatische Stromabschaltung: 10 Min.
  • Gewicht: 0,67 kg
  • Abmessungen (B x T x H): 67 x 128 x 128 mm
  • Lieferumfang: Beschriftungsgerät, P-touch CUBE Plus, 24 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang), USB-Kabel, Dokumentation
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,75*
€ 131,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,18*
€ 121,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
TZE31M3
ab € 23,73*
Zubehör
Brother
TZECL4
ab € 9,30*
Zubehör
Brother
TZESE4
ab € 18,86*
Zubehör
Brother
TZES121
ab € 9,01*
Zubehör
Brother
TZES131
ab € 9,91*
Zubehör
Brother
TZES141
ab € 11,62*
Zubehör
Brother
TZES151
ab € 12,89*
Zubehör
Brother
TZES211
ab € 9,04*
Zubehör
Brother
TZES221
ab € 9,86*
Zubehör
Brother
TZES231
ab € 10,57*
Zubehör
Brother
TZES241
ab € 12,54*
Zubehör
Brother
TZES251
ab € 14,00*
Zubehör
Brother
TZES621
ab € 9,92*
Zubehör
Brother
TZES631
ab € 10,77*
Zubehör
Brother
TZES641
ab € 12,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.