Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother PRKA3001 Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother PRKA3001 Roller
Brother PRKA3001 Roller
Brother PRKA3001 Roller
Brother PRKA3001 Roller
Artikel-Nr.:
     C1114-PRK-A3001
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PRK-A3001
EAN/GTIN:
     4977766776820
Suchbegriffe:
Druckerwalzen
Feed Roller
Pickup roller
Austauschrollensatz für Scanner
Das Wartungs-Kit PRK-A3001 von Brother beinhaltet eine Einzugsrolle und einen Papiertrenner und ist für die Geräte ADS-2200, ADS-2700W, ADS-4100, ADS-4300N, ADS-4500W und ADS-4700W geeignet.
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
140 g
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Palettentyp:
800 x 1200 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
192 mm
Höhe:
115 mm
Gewicht:
117 g
Typ:
Roller
Gerätekompatibilität:
Scanner
Markenkompatibilität:
Brother
Kompatibilität:
ADS-2200, ADS-2700W
Produktfarbe:
Grau
Ursprungsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Scanner Rollenkit, feed roller
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 34,39*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.