Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother PARS002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother PARS002
Brother PARS002
Brother PARS002
Brother PARS002
Artikel-Nr.:
     C1114-PA-RS-002
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PA-RS-002
EAN/GTIN:
     4977766808002
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
PA-RS-002 ist das ideale Zubehör für den perfekten Halt bei der Verwendung von Medien unterschiedlicher Größe in Ihrem mobilen Drucker. Kompatibel mit ausgewählten mobilen 3 Zoll RJ-Druckern.
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
231 g
Lagenanzahl pro Palette:
9 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Palettentyp:
800 x 1200 mm
Breite:
177 mm
Tiefe:
114 mm
Höhe:
46 mm
Gewicht:
149 g
Gerätekompatibilität:
Etikettendrucker
Markenkompatibilität:
Brother
Kompatibilität:
RJ-3035B & RJ-3055WB
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.