Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother PABT010 Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother PABT010 Akku
Brother PABT010 Akku
Brother PABT010 Akku
Brother PABT010 Akku
Artikel-Nr.:
     C1114-PA-BT-010
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PA-BT-010
EAN/GTIN:
     4977766805674
Suchbegriffe:
Drucker-Batterie
Der Li-Ion Smart-Akku PA-BT-010 überwacht Akkuinformationen, Ladezyklen und Restkapazität. Kompatibel mit ausgewählten mobilen 3 Zoll RJ-Druckern.
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
62 g
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Palettentyp:
800 x 1200 mm
Breite:
92 mm
Tiefe:
137 mm
Höhe:
36 mm
Gewicht:
32 g
Typ:
Akku
Gerätekompatibilität:
Etikettendrucker
Markenkompatibilität:
Brother
Kompatibilität:
RJ-3035B, RJ-3055WB
Produktfarbe:
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Ursprungsland:
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 132,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,93*
€ 158,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,59*
€ 156,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,64*
€ 137,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,79*
€ 123,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.