|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1114-PA-BT-009 Herst.-Nr.: PA-BT-009 EAN/GTIN: 4977766805650 |
| |
|
|  |  |
 | Der Brother PA-BT-009 Standard-Li-Ion-Akku ist mit ausgewählten mobilen 3 Zoll RJ-Druckern kompatibel. Weitere Informationen:  |  | Paketgewicht: | 62 g | Lagenanzahl pro Palette: | 10 Stück(e) | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Palettentyp: | 800 x 1200 mm | Breite: | 90 mm | Tiefe: | 135 mm | Höhe: | 35 mm | Gewicht: | 32 g | Typ: | Akku | Gerätekompatibilität: | Etikettendrucker | Markenkompatibilität: | Brother | Kompatibilität: | RJ-3035B und RJ-3055WB | Produktfarbe: | Schwarz | Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) | Ursprungsland: | China |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Drucker Ersatzakku, Druckerakku, Etikettendrucker Ersatzakku, Etikettendruckerakku, Drucker-Batterie, bondrucker |
|  |  |
| |