Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother PABT001B Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother PABT001B Akku
Brother PABT001B Akku
Artikel-Nr.:
     C1114-PA-BT-001B
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PA-BT-001B
EAN/GTIN:
     4977766741248
Suchbegriffe:
Drucker-Batterie
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
212 g
Lagenanzahl pro Palette:
9 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Palettentyp:
800 x 1200 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
50 mm
Höhe:
117 mm
Gewicht:
186 g
Typ:
Akku
Markenkompatibilität:
Brother
Kompatibilität:
RJ-3050
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 89,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.